カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の 車輪のみ
キャスター用車輪(B型) イモノ製ホイルジエンゴム車輪
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42623343
品番
B75
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
スタンダードなゴム車輪
ボス幅B(mm)
38
内径d1(Φmm)
(軸受)10
内径d2(Φmm)
(ベアリング止めフタ)12
ベアリング呼び番号
6200
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ゴム
車輪幅R(mm)
32
自重(kg)
0.5
最大荷重(kg)
80