画像準備中

キャスター用車輪(B型) イモノ製ホイルジエンゴム車輪

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42623359 品番 B100
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

スタンダードなゴム車輪

ボス幅B(mm)40 内径d1(Φmm)(軸受)12 内径d2(Φmm)(ベアリング止めフタ)18 ベアリング呼び番号6201 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 車輪幅R(mm)32 自重(kg)0.7 最大荷重(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする