カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の 車輪のみ
キャスター用車輪(BH型) イモノ製ホイル高速ダンゴム車輪
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
注文コード
42623368
品番
BH150〈軸径:Φ17〉
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用
車輪幅R(mm)
41
ボス幅B(mm)
54
内径d1(Φmm)
(軸受)17
内径d2(Φmm)
(ベアリング止めフタ)30
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
ベアリング呼び番号
6303
自重(kg)
1.6
最大荷重(kg)
250