キャスター用車輪(BG型) イモノ製ホイルグリーンダンゴム車輪

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 注文コード42623413 品番BG150〈軸径:Φ20〉
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用し、路面に筋を残さない

車輪幅R(mm)41 ボス幅B(mm)54 内径d1(Φmm)(軸受)20 内径d2(Φmm)(ベアリング止めフタ)30 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ベアリング呼び番号6204 自重(kg)1.6 最大荷重(kg)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする