カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の 車輪のみ
キャスター用車輪(BG型) イモノ製ホイルグリーンダンゴム車輪
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
250
注文コード
42623438
品番
BG250
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用し、路面に筋を残さない
車輪幅R(mm)
48
ボス幅B(mm)
63
内径d1(Φmm)
(軸受)25
内径d2(Φmm)
(ベアリング止めフタ)35
車輪径(Φmm)
250
材質(車輪)
ゴム
ベアリング呼び番号
6205
自重(kg)
3.8
最大荷重(kg)
380