キャスター用車輪(MP型) イモノ製ホイルウレタン車輪

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード42623447 品番MP75
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい。
耐油耐候性に優れる

車輪径(Φmm)75 車輪幅R(mm)32 ボス幅B(mm)38 内径d1(Φmm)(軸受)10 内径d2(Φmm)(ベアリング止めフタ)12 材質(車輪)ウレタン ベアリング呼び番号6200 自重(kg)0.5 材質(ホイール)イモノ製 最大荷重(kg)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする