キャスター用車輪(MP型) イモノ製ホイルウレタン車輪

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード42623456 品番MP100
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい。
耐油耐候性に優れる

車輪径(Φmm)100 車輪幅R(mm)32 ボス幅B(mm)40 内径d1(Φmm)(軸受)12 内径d2(Φmm)(ベアリング止めフタ)18 材質(車輪)ウレタン ベアリング呼び番号6201 自重(kg)0.8 材質(ホイール)イモノ製 最大荷重(kg)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする