カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の 車輪のみ
キャスター用車輪(MP型) イモノ製ホイルウレタン車輪
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
250
注文コード
42623499
品番
MP250
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい。
耐油耐候性に優れる
車輪径(Φmm)
250
車輪幅R(mm)
48
ボス幅B(mm)
63
内径d1(Φmm)
(軸受)25
内径d2(Φmm)
(ベアリング止めフタ)35
材質(車輪)
ウレタン
ベアリング呼び番号
6205
自重(kg)
5.1
材質(ホイール)
イモノ製
最大荷重(kg)
675