カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の 車輪のみ
キャスター用車輪(FB型) イモノ製鉄車輪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42623508
品番
FB200
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高温、鋼鈑路面で使用可能
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
鋳物(イモノ)
車輪幅R(mm)
44
ボス幅B(mm)
57
内径d1(Φmm)
(軸受)20
内径d2(Φmm)
(ベアリング止めフタ)30
ベアリング呼び番号
6204
自重(kg)
3.2
最大荷重(kg)
280