カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の 車輪のみ
キャスター用車輪(SMCB型) MCナイロン車輪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42623526
品番
SMCB100
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
耐熱、耐寒、耐油、耐薬品などの環境で使用可能
走行抵抗も小さいが凹凸路面では使用不可
車輪径(Φmm)
100
車輪幅R(mm)
40
内径d1(Φmm)
(軸受)12
内径d2(Φmm)
(ベアリング止めフタ)18
ベアリング呼び番号
6201
材質(車輪)
ナイロン
自重(kg)
0.4
特性
耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
最大荷重(kg)
400