カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の 車輪のみ
キャスター用車輪(SMCB型) MCナイロン車輪
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42623535
品番
SMCB150
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
耐熱、耐寒、耐油、耐薬品などの環境で使用可能
走行抵抗も小さいが凹凸路面では使用不可
車輪径(Φmm)
150
車輪幅R(mm)
52
内径d1(Φmm)
(軸受)20
内径d2(Φmm)
(ベアリング止めフタ)30
ベアリング呼び番号
6204
材質(車輪)
ナイロン
自重(kg)
1.2
特性
耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
最大荷重(kg)
850