キャスター用車輪(LB型) イモノ製ホイル重荷重用ジエンゴム車輪

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42623553 品番 LB100x65
4月9日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,898円となります。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

タイヤ幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい

内径d1(Φmm)(軸受)17 内径d2(Φmm)(ベアリング止めフタ)25 ベアリング呼び番号6203 自重(kg)1.5 荷重種別重荷重用 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 車輪幅R(mm)65 ボス幅B(mm)75 材質(ホイール)イモノ製 最大荷重(kg)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする