カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の 車輪のみ
キャスター用車輪(LB型) イモノ製ホイル重荷重用ジエンゴム車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42623569
品番
LB150x65
4月9日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
タイヤ幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
内径d1(Φmm)
(軸受)25
内径d2(Φmm)
(ベアリング止めフタ)35
ベアリング呼び番号
6205
自重(kg)
3.7
荷重種別
重荷重用
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
車輪幅R(mm)
65
ボス幅B(mm)
75
材質(ホイール)
イモノ製
最大荷重(kg)
250