カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の 車輪のみ
キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42623578
品番
HP100x65
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
車輪径(Φmm)
100
車輪幅R(mm)
64
ボス幅B(mm)
70
内径d1(Φmm)
(軸受)17
内径d2(Φmm)
(ベアリング止めフタ)25
材質(車輪)
ウレタン
ベアリング呼び番号
6203
自重(kg)
2.2
最大荷重(kg)
430