キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42623587 品番 HP150x65
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい

車輪径(Φmm)150 車輪幅R(mm)65 ボス幅B(mm)75 内径d1(Φmm)(軸受)25 内径d2(Φmm)(ベアリング止めフタ)35 材質(車輪)ウレタン ベアリング呼び番号6205 自重(kg)3.4 最大荷重(kg)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする