カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の 車輪のみ
キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42623623
品番
HP300x75
参考基準価格(税別)
¥67,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
車輪径(Φmm)
300
車輪幅R(mm)
75
ボス幅B(mm)
89
内径d1(Φmm)
(軸受)30
内径d2(Φmm)
(ベアリング止めフタ)32
材質(車輪)
ウレタン
ベアリング呼び番号
6206
自重(kg)
10.6
最大荷重(kg)
1350