カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の 車輪のみ
キャスター用車輪(HPD型) 鉄製ホイルウレタン車輪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42623648
品番
HPD80x40
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
車輪径(Φmm)
80
車輪幅R(mm)
37
内径d1(Φmm)
(軸受)20
内径d2(Φmm)
(軸受)12
ベアリング呼び番号
62046201
材質(車輪)
ウレタン
自重(kg)
0.7
最大荷重(kg)
675