カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の 車輪のみ
キャスター用車輪(HC型) 産業車輌用空気入タイヤ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42623684
品番
HC3.50-5-4PR
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
タイヤ内の空気圧利用で悪路や段差に対しての衝撃を軽減
車輪幅R(mm)
94
内径d1(Φmm)
(軸受)20
ベアリング呼び番号
6204Z
自重(kg)
3.3
車輪径(Φmm)
290
速度
10.25km/h
内径d2(Φmm)
(ベアリング止めフタ)30
最大荷重(kg)
160