カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の 車輪のみ
キャスター用車輪(AWH型) プレス製ホイル高速ダンゴム車輪
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42623693
品番
AWH150
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用
自重(kg)
1
最大荷重(kg)
220
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
車輪幅R(mm)
42
ボス幅B(mm)
53
内径d1(Φmm)
(軸受)20