カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の 車輪のみ
キャスター用車輪(AWG型) プレス製ホイルグリーンダンゴム車輪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42623727
品番
AWG200
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用し、路面に筋を残さない
ボス幅B(mm)
55
自重(kg)
1.7
最大荷重(kg)
280
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ゴム
車輪幅R(mm)
42
内径d1(Φmm)
(軸受)20