カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の 車輪のみ
キャスター用車輪(PW型) プレス製ホイルウレタン車輪
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42623736
品番
PW75
4月9日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
スタンダードなウレタン車輪
車輪幅R(mm)
32
ボス幅B(mm)
35
内径d1(Φmm)
(軸受)10
自重(kg)
0.3
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ウレタン
最大荷重(kg)
100