キャスター用車輪(PW型) プレス製ホイルウレタン車輪

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42623745 品番 PW100
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

スタンダードなウレタン車輪

車輪幅R(mm)32 ボス幅B(mm)42 内径d1(Φmm)(軸受)12 自重(kg)0.5 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 最大荷重(kg)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする