カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の 車輪のみ
キャスター用車輪(PW型) プレス製ホイルウレタン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42623754
品番
PW130
4月9日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
スタンダードなウレタン車輪
車輪幅R(mm)
36
ボス幅B(mm)
52
内径d1(Φmm)
(軸受)20
自重(kg)
0.8
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ウレタン
最大荷重(kg)
200