カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の 車輪のみ
キャスター用車輪(PW型) プレス製ホイルウレタン車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42623763
品番
PW150
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
スタンダードなウレタン車輪
車輪幅R(mm)
38
ボス幅B(mm)
53
内径d1(Φmm)
(軸受)20
自重(kg)
1.1
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ウレタン
最大荷重(kg)
250