カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の 車輪のみ
キャスター用車輪(PW型) プレス製ホイルウレタン車輪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42623779
品番
PW200
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
スタンダードなウレタン車輪
車輪幅R(mm)
42
ボス幅B(mm)
53
内径d1(Φmm)
(軸受)20
自重(kg)
2
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ウレタン
最大荷重(kg)
350