カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の 車輪のみ
キャスター用車輪(P型) プレス製ホイルジエンゴム車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42623788
品番
P150
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
スタンダードなゴム車輪
車輪径(Φmm)
150
ボス幅B(mm)
50
内径d1(Φmm)
(軸受)17
内径d2(Φmm)
(ベアリング止めフタ)25
ベアリング呼び番号
6203
材質(車輪)
ゴム
車輪幅R(mm)
42
自重(kg)
1.3
最大荷重(kg)
200