カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の 車輪のみ
キャスター用車輪(P型) プレス製ホイルジエンゴム車輪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42623797
品番
P200
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
スタンダードなゴム車輪
車輪径(Φmm)
200
ボス幅B(mm)
56
内径d1(Φmm)
(軸受)20
内径d2(Φmm)
(ベアリング止めフタ)30
ベアリング呼び番号
6204
材質(車輪)
ゴム
車輪幅R(mm)
42
自重(kg)
2.1
最大荷重(kg)
250