カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の 車輪のみ
キャスター用車輪(PU型) プレス製ホイルグリーンダンゴム車輪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42623815
品番
PG150
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用し、路面に筋を残さない
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
車輪幅R(mm)
42
ボス幅B(mm)
50
内径d1(Φmm)
(軸受)17
内径d2(Φmm)
(ベアリング止めフタ)25
ベアリング呼び番号
6203
自重(kg)
1.3
最大荷重(kg)
230