カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の 車輪のみ
キャスター用車輪(PU型) プレス製ホイルグリーンダンゴム車輪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42623824
品番
PU150
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スタンダードなウレタン車輪
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
車輪幅R(mm)
41
ボス幅B(mm)
50
内径d1(Φmm)
(軸受)17
内径d2(Φmm)
(ベアリング止めフタ)25
ベアリング呼び番号
6203
自重(kg)
1.3
最大荷重(kg)
250