BODYWILD エアーズボクサー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード42623894 品番BWY900A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

1. ウエストゴムがない
驚きと感動のはき心地。 「当り前」を変えるネクストボトムス。低圧力の解放感。
2. ウエスト・裾がカットオフ(きりっぱなし)
生地のかさばりや縫い目が少なく肌あたりのよい着用感。
3. 快適なフィット感
生地全体にキープ力を生み出す特殊設計でずり下がりにくい、でも締めつけにくい。(アルゴウェーブカット)

ネービーブルー サイズL 機能ストレッチ 混率(%)レーヨン90、ポリウレタン10 仕様カットオフ、洗濯タグなし、前とじ タイプメンズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42623919
2021-08-12
用途:
暑い夏の屋外作業
建設業・工事業

汗疹が出来やす身体なので、一度試してみた。腰回りがスッキリしたのですが、太もも部分は着用後時間が経つと締まりがなくなり、波をうっていた。まぁ、こんなものかと。汗疹は少し和らいだ気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする