グンゼ
グンゼの シャツ・インナー
グンゼの ボトムス インナー
グンゼの ストッキング
SABRINA ストッキング 3足組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(3足)
注文コード
42624043
品番
SP76L
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
scyゾッキ、パンティ部立体設計、マチ付、足型セット、つま先補強、3足組
色
バーモンブラウン
サイズ
L〜LL
素材
ナイロン ポリウレタン
ヒップ(cm)
90〜103
適応身長(cm)
155〜170
再生紙使用マーク
適合