※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーズボックス 24穴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10個) 注文コード42624147 品番SFB-24A
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

紙箱(完全防水耐冷紙)・プラスチック(PP)仕切、24穴タイプ。
紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。
霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。
ボールペンや油性ペンで書込みができます。

材質中仕切:PP、箱:耐冷紙 穴径(Φmm)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×123×50 耐冷温度(℃)-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする