※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペーパーフリーズラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別81穴用・10段 注文コード42624278 品番SFR-810
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

撥水ダンボール製で軽量。フリーザーに効率よく収納可能。
ステンレス製のものに比べて低価格で経済的。
誤って触れても低温火傷になり難く、安全です。
フリーズボックスSFBシリーズの保存に最適。フリーザーに効率よく収納できます。
棚の仕切に切込みがあり、引き出しやすく、さらに裏面に押し出し用カットがあります。
取手材質はポリプロピレン、耐荷重15kg。
フリーズボックスは別売です。

種別81穴用・10段 外寸法(mm)155×145×610 材質(取手)ポリプロピレン 耐荷重(kg)15 耐冷温度(℃)-80 寸法(mm)穴内寸法:140×135×54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする