※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

遠沈管用発泡ラック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42624348 品番 SHR-50
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

発泡スチロール製のラックで、軽量です。
保存や持ち運びに便利。

種別50mlチューブ×25本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×174×40
注意
※凍結保存には使用しないで下さい。チューブが破損する場合があります。
※チューブは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42624348
2022-01-05
用途:
コニカルチューブの保存

きつくてチューブが外れずらいので、バラバラと落ちず保存しておく時などに良い。

2020-04-09
用途:
試験管立てとして
needsacosme 様 (医療・福祉・介護関連業)

丁度研究の使用に最適な仕様です。追加で購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする