※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
定性濾紙 QL-B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(100枚)
寸法(cm)
Φ9.0
注文コード
42624488
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(cm)
Φ9.0
粒子保持能(μm)
15~20
質量(g/m
2
)
80±4
灰分
≦0.15%
ろ過速度
35~70(ヘルツベルグ)(秒)