曜日別特売
TEM-1011-50 ガスケット(NBR製) 栃木屋 42624794

ガスケット(NBR製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(50m)適合板厚(mm)t0.8~t2.5注文コード42624794品番TEM-1011-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。
内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。

用途工作機械・ラック等材質NBR、S質量(g)151使用温度範囲(℃)-30~+100部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム適合板厚(mm)t0.8~t2.5最小曲げ半径(mm)(A)R50、(B)R50、(C)R20、(D)R20表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※材質の特性上、耐候性が低いので、直射日光は避けてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする