サンクリーンマスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード42624865 品番SCM-1B
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

安価で高品質なサージカルマスク。
高性能フィルターを使用した不織布三層構造により、優れた捕集効率を維持します。
長時間ご使用頂いても耳が痛くなりにくいポリウレタン製のソフトなゴムひもを採用しています。
細菌濾過効率(BFE)、微粒子捕集効率(PFE)99%。
顔にフィットし易い被覆ワイヤーノーズピースです。
ブルーのマスクは作業別に使い分けしたい時に便利です。
全国マスク工業会 会員マーク入り

形状プリーツ型 ブルー 構造3層 寸法(縦×横)(mm)95×175 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 サイズふつう

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする