サンクリーンマスク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード42624874 品番SCM-1S
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

安価で高品質なサージカルマスク。
高性能フィルターを使用した不織布三層構造により、優れた捕集効率を維持します。
長時間ご使用頂いても耳が痛くなりにくいポリウレタン製のソフトなゴムひもを採用しています。
細菌濾過効率(BFE)、微粒子捕集効率(PFE)99%。
女性にお勧めの小さめサイズ。
ノーズピースはポリエチレン製なので廃棄時に分別する必要がなく、作業の手間を省きます。

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 寸法(縦×横)(mm)95×145 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 サイズ小さめ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする