※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
ガスケット(はめ込みタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本(1m)
注文コード
42625092
品番
TEM-1003-13-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
はめ込むだけで取り付けられるガスケットです。
用途
ラック・筐体等
材質
EPDM
質量(g)
73
使用温度範囲(℃)
-40~+100
寸法H(mm)
22.5
最小曲げ半径(mm)
(A)R40、(B)R45、(C)R30、(D)R30
表面処理
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応