※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の 振盪器
三商の ラボシェイカー
小型ロータリーシェーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42625093
品番
SA-500
参考基準価格(税別)
¥139,500
販売価格(税込)
¥152,900
販売価格(税別)
¥
139,000
バスケットに入れる
精巧な加工技術と独自の振とう機構で安定性があり、一層の耐久性の向上で安心してご使用いただけます。
質量(kg)
7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜500
振盪幅(mm)
4
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×193×144
振盪方式
ロータリー式