TEM-1003-14-N ガスケット(はめ込みタイプ) 栃木屋 42625126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEM-1003-14-N ガスケット(はめ込みタイプ) 栃木屋 42625126
TEM-1003-14-N ガスケット(はめ込みタイプ) 栃木屋 42625126

ガスケット(はめ込みタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(1m)注文コード42625126品番TEM-1003-14-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

はめ込むだけで取り付けられるガスケットです。

用途ラック・筐体等材質EPDM質量(g)110使用温度範囲(℃)-40~+100寸法H(mm)28.5最小曲げ半径(mm)(A)R50、(B)R60、(C)R30、(D)R30表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする