※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
ミニオイルバス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42625249
品番
SAO-120N
参考基準価格(税別)
¥83,500
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
ヒーター
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
火傷保護シート付で安全に使用できます。
背面に固定用把手が付いています(取外し可能)。
ヒーター(W)
200
仕様
温度調節器:白金測温抵抗体 時分割比例制御
質量(kg)
0.73
電源
AC100V 50/60Hz 2A
温度範囲(℃)
(室温+5)~199
温度精度
±0.5~1℃(撹拌時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×195×81
材質(水槽)
SUS304
水槽寸法(mm)
Φ120×H80