※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォーターバス デジタル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42625626 品番 SWS-271D
参考基準価格(税別)¥75,400 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

制御ユニットは取外しが可能。
耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。
マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。
安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。

ヒーター容量(W)1270 容量(L)約12 付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包 形状角型 質量(kg)約3.4 使用温度範囲(℃)(室温+5)〜95(室温20、無試料) 電源AC100V 50/60Hz 12.8A 温度精度±0.3℃ at 水温60℃(撹拌時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×385×215 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×270×170
注意
※ステンレス棚板は別売です。※水槽内の水位は、水槽上部より20mm以下でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする