※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TL-180-4N カヌークリップ 栃木屋 42625713 TL-180-4N カヌークリップ 栃木屋 42625713 TL-180-4N カヌークリップ 栃木屋 42625713

カヌークリップ

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)11 表面処理原色 注文コード42625713 品番TL-180-4N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14
販売価格(税別)
13
この商品は寸法A・表面処理など19種類から選べます 他の種類を見る

パネルとパネルを止める簡易ファスナーです。穴埋用としてもご使用になれます。

寸法A(Φmm)11 寸法B(mm)3 寸法C(mm)6 寸法D(mm)13 寸法E(mm)1.5 寸法F(mm)5.6 寸法G(mm)5 寸法J(Φmm)5±0.2 材質PA 用途計測機器・分電盤・工作機械等 質量(g)0.25 表面処理原色 耐熱性-50℃〜80℃ 挿入力78.5N(8kgf)以下 抜去力39.2N(4kgf)以上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42625704
2022-12-30
用途:
車の点検整備
その他業種

純正品のクリップと同等品の様な感。特に問題はありません。

対象商品:
42625747
2021-09-01
用途:
自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車メーカーの純正品の代用として購入しました。カタログ通りの寸法でバラツキも少ないようで良い製品だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする