TL-180-5N カヌークリップ 栃木屋 42625738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TL-180-5N カヌークリップ 栃木屋 42625738
TL-180-5N カヌークリップ 栃木屋 42625738
TL-180-5N カヌークリップ 栃木屋 42625738

カヌークリップ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個表面処理原色注文コード42625738品番TL-180-5N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14
販売価格(税別)
13

パネルとパネルを止める簡易ファスナーです。穴埋用としてもご使用になれます。

用途
計測機器・分電盤・工作機械等
寸法A(Φmm)7.5寸法B(mm)2寸法C(mm)4.1寸法D(mm)9寸法E(mm)1.5寸法F(mm)3.5寸法G(mm)3.1寸法J(Φmm)3.5±0.2材質PA質量(g)0.1表面処理原色耐熱性-50℃~80℃挿入力68.7N(7kgf)以下抜去力19.6N(2kgf)以上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42625704
2022-12-30
用途: 車の点検整備
その他業種

純正品のクリップと同等品の様な感。特に問題はありません。

対象商品 : 42625747
2021-09-01
用途: 自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車メーカーの純正品の代用として購入しました。カタログ通りの寸法でバラツキも少ないようで良い製品だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする