※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード42625748
品番SPE201
参考基準価格(税別)¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
先端をフッ素樹脂(PCTFE)で製作した1.5mlチューブ用撹拌シャフトを標準付属。
三ツ爪チャック採用により装着・取外しが容易にできます。
ボタンを押すだけの簡単操作。スリムで持ちやすい形状です。
Φ3.2mm以下のディスポーザブルペッスル等のシャフトを取付可能。
撹拌シャフトはオートクレーブ滅菌可能。