曜日別特売
TEO-1108-U35 キー 栃木屋 42625905

 

TEO-1108-U35 キー 栃木屋 42625905
TEO-1108-U35 キー 栃木屋 42625905

キー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42625905品番TEO-1108-U35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
材質NSP(洋白)・PA形状EK333質量(g)5.9タイプ樹脂キャップ表面処理無し・黒色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-20
用途: 扉の鍵穴劣化のため購入
不動産業

ホームセンター等で売っておらず、急に必要だったため助かりました。

対象商品 : 42625905
2024-01-10
用途: サーバラック用のスペアキーとして

ホームセンターなどの合い鍵コーナーでは、扱っていないとか、取り寄せで数千円掛かるなどと言われた。キーの山はこのパターンのみなのでしょうか。カット済みでこの価格はとても助かります。

対象商品 : 42625905
2022-03-21
用途: 電気保安設備の安全調査
建設業・工事業

電気設備点検で、200番、500番、EK333は必需品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする