キー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42625914 品番TEO-1108-U35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質NSP(洋白)・PA 形状EK333 質量(g)5.9 タイプ樹脂キャップ 表面処理無し・黒色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42625914 TEO-1108-U35 42625905 TEO-1108-U35 キー 栃木屋 キー 栃木屋 1個 489 税込538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-20
用途:
扉の鍵穴劣化のため購入
不動産業

ホームセンター等で売っておらず、急に必要だったため助かりました。

対象商品:
42625905
2024-01-10
用途:
サーバラック用のスペアキーとして

ホームセンターなどの合い鍵コーナーでは、扱っていないとか、取り寄せで数千円掛かるなどと言われた。キーの山はこのパターンのみなのでしょうか。カット済みでこの価格はとても助かります。

対象商品:
42625905
2022-03-21
用途:
電気保安設備の安全調査
建設業・工事業

電気設備点検で、200番、500番、EK333は必需品です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする