※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

撹拌機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42626037 品番 SSZ-12
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。
スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。
本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。
サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。
撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。

回転数(min-1[r.p.m])10〜600 電源AC100V 50/60Hz 2A 最大トルク(N・m)0.49 付属品クランプ1個、チャックハンドル1個 質量(kg)約2.5 モーターDCブラシレスモータ 締め付け範囲(mm)Φ1〜10ドリルチャック モーター出力(W)35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155(172)×158(173)
注意
※外寸法( )内は突起部含む。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする