※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
定量ふらん瓶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
種別
ゴムカラー
注文コード
42626195
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
容量・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
100
種別
ゴムカラー
高さ(mm)
100±3
胴外径(Φmm)
50
栓共通
19
容量公差
±1%